Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M Messung von Beschleunigung, Schwingungsgeschwindigkeit und Verschiebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M Display
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M Anwendung
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M Anwendung 2
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M Magnetsensor
PCE Instruments Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 1100M Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VT 1100M
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 1100M
EAN/GTIN:
     4250348728852
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Das Schwingungsmessgerät wird als Handmessgerät zur Einzelbeurteilung einer Schwingung an Maschinen und Anlagen eingesetzt. Mit Hilfe von diesem Schwingungsmessgerät kann vor Ort leicht der Ist-Zustand ermittelt werden. Somit können direkt vor Ort nach der Messung entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Danach kann auch der neue Zustand beurteilt werden. Somit dient das Schwingungsmessgerät als Messgerät für eine Relativmessung an verschiedenen Maschinen.

Technische Daten

Beschleunigung: 0,01 ... 199,9 m/s² peak
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz

Schwingungsgeschwindigkeit: 0,01 ... 199,9 mm/s rms
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz

Verschiebung: 0,001 ... 1,999 mm p-p
Frequenzbereich: 10 ... 500 Hz

Messgenauigkeit: Beschleunigung: = 3 %
Schwingungsgeschwindigkeit: ±5 %, ±2 Digits
Verschiebung: +10/-20 % (10...20 Hz); ±5 % (20...1000 HZ)

Allgemeine Spezifikationen
Display: LCD, Ansprechzeit ca. 1 Sekunde
Stromversorgung: 2 x 6 V CR2032 Knopfzellen
Batterielaufzeit: ca. 5 Stunden (im Dauerbetrieb)
Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C, 0 ... 84 % r.F.
Abmessungen: 155 x 24 x 18,7 mm
Gewicht: ca. 40 g (inkl. Batterien)

Lieferumfang
1 x Schwingungsmessgerät PCE-VT 1100M
1 x Magnetsensor
1 x PCE-VT-NF-10 Standardfühler (Länge 10mm)
2 x Batterien
1 x Tragetasche
1 x Aufbewahrungsbox
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,56*
€ 387,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 747,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.