Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VT 3900 Schwingungsmesser 0,0 ... 399,9 m/s² | automatische ISO 10816-3 Bewertung | Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-VT 3900 Schwingungsmesser 0,0 ... 399,9 m/s² | automatische ISO 10816-3 Bewertung | Datenlogger
PCE Instruments PCE-VT 3900 Schwingungsmesser 0,0 ... 399,9 m/s² | automatische ISO 10816-3 Bewertung | Datenlogger
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VT 3900
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 3900
EAN/GTIN:
     4250348727367
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Beschleunigungsaufnehmer mit internem Speicher; Routenmessung; wiederaufladbarer Akku; Software zur Auswertung der gespeicherten Daten; Messbereich bis 399,9 m/s²; PC Schnittstelle; optional mit ISO-Kalibrierzertifikat
Das Beschleunigungsaufnehmer ist ein ideales Messmittel zur schnellen und präzisen Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und auch Anlagen. Dieser Beschleunigungsaufnehmer ermittelt über den externen Schwingungssensor den Schwingweg (Messbereich 0,000 ... 3,9 mm), die Schwinggeschwindigkeit (Messbereich 0,00 ... 399,9 mm/s) und die Schwingbeschleunigung (Messbereich 0,0 ... 399,9 m/s²).

Dabei stehen bei dem Beschleunigungsaufnehmer verschiedene Messparamater zur Verfügung, wie zum Beispiel RMS, Spitze, Spitze-Spitze und Scheitelfaktor. Der Beschleunigungsaufnehmer ist mit einem Modus ausgestattet, der es erlaubt eine Messung automatisch nach den Grenzwerten der ISO 10816-3 zu bewerten.

Der Beschleunigungsaufnehmer analysiert die Messwerte und zeigt auf dem Display eine entsprechende Gut-Schlecht-Bewertung an. Der verbaute Akku bei dem Beschleunigungsaufnehmer hat eine Kapazität von 2500 mAh und kann direkt über die verbaute Micro-USB Schnittstelle wiederaufgeladen werden. Neben dem normalen Messmodus verfügt der Beschleunigungsaufnehmer über einen FFT Modus. Beim FFT Modus wird das Frequenzspektrum für die gemessene Schwinggeschwindigkeit oder Schwingbeschleunigung errechnet und angezeigt. In einer grafischen Darstellung werden die berechneten FFT-Linien in einer Gesamtansicht für das komplette Frequenzband und parallel dazu in einer Zoomansicht zur Darstellung der einzelnen Linien angezeigt. Eine zusätzliche Funktion ist die Routenmessung. Die Routenmessung ist speziell für wiederkehrende Messungen an identischen Messstellen gedacht. Damit wird eine geordnete Messung verschiedener Messpunkte ermöglicht.

Daher findet das FFT-Schwingungsmessgerät wegen seiner umfangreichen Messfunktionen seine Anwendung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten von Maschinen. Mit dem internen Speicher bei dem FFT-Schwingungsmessgerät können die angezeigten Messdaten der verschiedenen Messfunktionen abgespeichert werden. Über die verbaute Micro-USB Schnittstelle können nach einer Messung die auf dem Beschleunigungsaufnehmer gespeicherten Messdaten auf einen PC übertragen werden. Die Software zum Beschleunigungsaufnehmer ermöglicht anschließend eine grafische und tabellarische Analyse der Messwerte. Für eine Weiterverarbeitung der Messdaten können diese über die Software als CSV-Datei exportiert werden. Um den Beschleunigungsaufnehmer immer auf dem neusten Stand zu halten, kann zusätzlich über die Software neben der Analyse der Messdaten auch ein automatisches Firmware Update durchgeführt werden.
Tecnhische Daten:
Messbereich Beschleunigung 0,0 ... 399,9 m/s²
Auflösung 0,1 m/s²
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Frequenzbereich 10 Hz ... 10 kHz, 1 kHz ... 10 kHz

Messbereich Geschwindigkeit, 0,00 ... 399,9 mm/s
Auflösung 0,1 mm/s
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Frequenzbereich 10 Hz ... 1 kHz

Messbereich Drehzahl 600 … 50000 RPM
FFT Beschleunigung 10 Hz … 8 kHz
FFT Geschwindigkeit 10 Hz … 1 kHz
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Anzahl FFT Linien 2048
Routenmessung
100 Routen mit jeweils 100 Maschinen mit jeweils
100 Messpunkten mit jeweils 1000 Messwerten

Messbereich Weg 0,000 ... 3,9 mm
Auflösung 1 µm
Genauigkeit @ 160 Hz ±2 %
Frequenzbereich 10 Hz ... 200 Hz
Messparameter RMS, Peak, Peak-Peak, Scheitelfaktor (Crest-Faktor)
Manueller Speicher 99 Ordner á 50 Messwerten

Datenlogger
Verschiedene Start-/Stopp-Trigger
Messintervall zwischen 1 s … 12 h
50 Speicherplätze á 43200 Messwerten

Einheiten umschaltbar metrisch / imperial
Anzeige 2,48" LC Display
Menüsprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch,
Spannungsversorgung Intern: LiPo-Akku (3,7 V, 2500 mAh)
Extern: USB 5 VDC, 500 mA
Betriebsdauer ca. 15 … 20 h (abhängig von der Displayhelligkeit)
Betriebs- und Lagerbedingungen Temperatur: -20 ... +65 °C
Luftfeuchtigkeit: 10% r. F. … 95% r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 165 x 85 x 32 mm
Gewicht 239 g

Technische Daten Beschleunigungssensor
Resonanzfrequenz 24 kHz
Querempfindlichkeit ≤ 5%
Zerstörungsgrenze 5000 g (Peak)
Betriebs- und Lagertemperatur -55 °C … +150 °C,
Gehäusematerial Edelstahl
Befestigungsgewinde ¼ - 28“
Abmessungen Ø 17 x 46 mm
Gewicht (ohne Kabel) 52 g
Lieferumfang:
1 x Beschleunigungsaufnehmer PCE-VT 3900
1 x Sensor
1 x Spiralkabel
1 x Magnetadapter
1 x Micro-USB Kabel
1 x USB Stick mit Software und Anleitung
1 x Kurzanleitung
1 x Servicetasche

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 1.134,06*
€ 1.204,81*
Frei Haus
ab € 1.138,14*
€ 1.204,88*
Frei Haus
ab € 1.148,90*
€ 1.218,12*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,80*
€ 1.419,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,98*
€ 1.387,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,74*
€ 1.367,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,06*
€ 1.349,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 747,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.