Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationstester PCE-VT 1100S mit langer Messspitze (ca. 45 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S Display
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S Grösse
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S Anwendung
PCE Instruments Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VT 1100S
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 1100S
EAN/GTIN:
     4250348718365
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Das Vibrationsmessgerät wird als Handmessgerät zur Einzelbeurteilung einer Schwingung an Maschinen und Anlagen eingesetzt. Mit Hilfe von diesem Vibrationsmessgerät kann vor Ort leicht der Ist-Zustand ermittelt werden. Somit können direkt vor Ort nach der Messung entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Danach kann auch der neue Zustand beurteilt werden. Somit dient das Vibrationsmessgerät als Messgerät für eine Relativmessung an verschiedenen Maschinen.

Technische Daten


Parameter
Messbereich Beschleunigung: 0,01 ... 199,9 m/s² peak
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz

Parameter
Messbereich Schwingungsgeschwindigkeit: 0,01 ... 199,9 mm/s rms
Frequenzbereich: 10 Hz ... 1 kHz

Parameter
Messbereich Verschiebung: 0,001 ... 1,999 mm p-p
Frequenzbereich: 10 ... 500 Hz

Messgenauigkeit Beschleunigung: = 3 %
Schwingungsgeschwindigkeit: ±5 %, ±2 Digits
Verschiebung: +10/-20 % (10...20 Hz); ±5 % (20...1000 HZ)

Allgemeine Spezifikationen
Display: LCD, Ansprechzeit ca. 1 Sekunde
Stromversorgung: 2 x 6 V CR2032 Knopfzellen
Batterielaufzeit: ca. 5 Stunden (im Dauerbetrieb)
Umgebungsbedingungen: 0 ... +40 °C, 0 ... 84 % r.F.
Abmessungen: 155 x 24 x 18,7 mm
Gewicht: ca. 40 g (inkl. Batterien)


Lieferumfang
1 x Vibrationsmessgerät PCE-VT 1100S
1 x PCE-VT-NF-45 Nadelfühler (Länge 45mm)
2 x Batterien
1 x Tragetasche
1 x Aufbewahrungsbox
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Vibrationsprüfgeräte, Vibrationstester, Vibrationsmessgeräte, Schwingungsmessgeräte, Schwingungstester, Vibrations Messgerät, Schwingungs Messgerät, PCE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 251,16*
€ 307,76*
Frei Haus
ab € 252,00*
€ 311,23*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.655,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.215,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 122,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 652,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 742,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 834,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.141,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 702,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 669,54*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 777,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.