Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VT 3700 Schwingungsmesser 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299569-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 3700
EAN/GTIN:
     4250348722669
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
PCE Instruments PCE-VT 3700 Schwingungsmesser 2 %

Schwingungsmessgerät PCE-VT 3700

Automatische ISO 10816-3 Bewertung
Einfach zu bedienen
Zur mobilen Schwingungsmessung
Farbiges Grafikdisplay
Peak-Hold-Funktion

Das Schwingungsmessgerät ist ideal für Wartungsmitarbeiter zur schnellen Überprüfung von vibrierenden Teilen, Maschinen und Anlagen. Dieses Schwingungsmessgerät gibt die Schwingbeschleunigung, die Schwinggeschwindigkeit und den Schwingweg direkt am Display an. So können Sie mit dem Gerät schnell und sicher Unwucht und sich entwickelnde Lagerschäden detektieren und verfolgen. Das Schwingungsmessgerät ist mit einem Modus ausgestattet, der es erlaubt eine Messung nach ISO 10816-3 durchzuführen. Das Schwingungsmessgerät analysiert die Messwerte und zeigt auf dem Display eine Gut-Schlecht-Bewertung automatisch an. Das Schwingungsmessgerät wird mit Sensor an Spiralkabel, Haltemagnet, Servicetasche und Batterien geliefert. Das Display vom Schwingungsmessgerät ist ein farbiges Grafikdisplay, welches die Bedienung erleichtert, da alle Anweisungen und Menüpunkte in Klartext dargestellt werden. Die 12 Sprachen im Menü vom Schwingungsmessgerät sind einfach umschaltbar.

Technische Daten:
Gewicht: 170 g · Grund-Genauigkeit: 2 % · Messfunktion: Beschleunigung,Geschwindigkeit · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Lieferumfang:
1x Schwingungsmessgerät PCE-VT 3700 · 1x Sensor mit Spiralkabel PCE-VT 3xxx SENSOR · 1x Magnethalter PCE-VT VMH · 3 x 1,5 V AA Batterie · 1x Quickstartguide · 1x Servicetasche.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 38 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
PCE Instruments
Messfunktion:
Beschleunigung | Geschwindigkeit
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-VT 3700
Grund-Genauigkeit:
2 %
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Schwingungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, PCE Instruments, PCE-VT 3700, schwingungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 658,31*
€ 763,02*
Frei Haus
ab € 677,64*
€ 763,03*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 797,20*
€ 886,41*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 944,39*
€ 1.023,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,41*
€ 1.054,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,09*
€ 1.009,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,72*
€ 984,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,97*
€ 962,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,20*
€ 948,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VDR 10
ab € 664,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1000
ab € 250,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.