Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmessgerät PCE-VDR 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsmessgerät PCE-VDR 10
Schwingungsmessgerät PCE-VDR 10
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VDR 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VDR 10
EAN/GTIN:
     4250348715982
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Schwingungsmessgerät PCE-VDR 10

Schock-Datenlogger PCE-VDR 10

Schock-Datenlogger für die einachsige Messung / Echtzeitmessung / Speichermöglichkeit auf SD-Karte / USB- und RS-232 Schnittstelle / gut abzulesendes LCD Der Schock-Datenlogger PCE-VDR 10 ist ein einachsiges Messgerät zur Vibrationsüberwachung. Dabei kann der Schock-Datenlogger sowohl eine Echtzeitmessung, als auch eine Messaufzeichnung durchführen. Die mit dem Schock-Datenlogger ermittelten Messwerte können auf einer SD-Karte gespeichert werden. Die Messwertanalyse erfolgt später an einem Computer. Dafür wird keine spezielle Software benötigt. Die Messwerte können direkt durch eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel analysiert werden. Der Schock-Datenlogger verfügt über ein 4 ... 20 mA Ausgangssignal. An dieses Ausgangssignal kann ein 4 ... 20 mA Regler angeschlossen werden. Falls dies der Fall ist, kann der Schock-Datenlogger als Alarmgeber verwendet werden, der Alarm gibt, wenn die Vibration einen bestimmten Wert übersteigt oder unterschreitet.

Frequenzbereich10 Hz ... 1 KHz
Beschleunigung
Kalibriert bei 50 m/s² (160 Hz)Messbereiche
0,5 ...199,9 m/s²
0,05 ... 20,39 g
2 ... 656 ft/s²
Auflösung
0,1
0,01
1
Genauigkeit
± (5% vom Messwert + 2 Digit)
Geschwindigkeit
Kalibriert bei 50 mm/s (160 Hz)
Messbereiche
0,5 ... 199,9 m m/s
0,05 ... 19,99 cm/s
0,02 ... 7,87 inch/s

Auflösung
0,1
0,01
1
Genauigkeit
± (5% vom Messwert + 2 Digit)
DisplayLCD
Displayaktualisierungszeit1 Sekunde
SpeicherSD-Karte
Speicherrate5 ... 3600 Sekunden (einstellbar)
Analogausgang4 ... 20 mA
Spannungsversorgung9 V DC Netzteil
6 x 1,5 V AAA Batterie
SchnittstellenRS-232, USB
Abmessungen132 x 80 x 32 mm
AuswertemöglichkeitMS-Excel
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Messtechnik Schwingungsmessgerät Schwingungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 664,38*
€ 757,06*
Frei Haus
ab € 665,34*
€ 757,12*
Frei Haus
ab € 677,83*
€ 764,75*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,06*
€ 900,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,93*
€ 853,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,94*
€ 824,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,46*
€ 809,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,38*
€ 790,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100M
ab € 271,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 20
ab € 1.654,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900S
ab € 1.211,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 41
ab € 123,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700
ab € 658,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800
ab € 747,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3800S
ab € 831,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3900
ab € 1.134,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VD 3
ab € 136,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 204
ab € 699,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 3700S
ab € 775,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VT 1100S
ab € 250,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.