Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsmessgerät PCE-VT 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsmessgerät PCE-VT 204
Vibrationsmessgerät PCE-VT 204
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VT 204
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VT 204
EAN/GTIN:
     4250348701534
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Vibrationsmessgerät PCE-VT 204

Vibrationsmessgerät PCE-VT 204 | Schwingweg,- Beschleunigung,- Geschwindigkeit, Drehzahl / mit Speicher

Messgerät zur Erfassung von Vibrationsgeschwindigkeit, - Beschleunigung,- Weg / mit zusätzlicher optischer und kontaktierender Drehzahl-Messfunktion / interner Datenspeicher, RS-232-Schnittstelle / optionale Software Der Vibrationsmesser PCE-VT 204 ist ein wahres Multitalent. So ist dieser Vibrationsmesser in der Lage, die drei wichtigen Parameter der Vibration exakt zu messen und gleichzeitig kann er als Drehzahlmessgerät (optisch mit Reflexmarken oder kontaktierend via Messrad) verwendet werden. Der Vibrationsmesser ist also neben der Vibrationsüberwachung von Motoren, Getrieben, Schüttlern, Lagern ... auch zur Messung der Drehzahl an rotierenden Maschinen und Anlagen geeignet. Der mitgelieferte Beschleunigungssensor kann flächig aufgesetzt, mit dem ebenfalls mitgelieferten Magnetfuß versehen werden oder Sie kombinieren den Sensor mit der anschraubbaren Nadelspitze (auch im Lieferumfang). Wenn Sie die Messdaten direkt vom Vibrationsmesser (oder aus dem Speicher) zu einem PC / Laptop übertragen möchten, können Sie die optional erhältliche Software dazu verwenden. Die internen Frequenzfilter unterdrücken Hintergrundgeräusche, sodass nur die spezifischen Vibrationen aufgenommen werden.

Vibration
Bereichautomatisch 10 ... 40 °C
Beschleunigung
0,5 ... 199,9 m/s²
Geschwindigkeit
0,5 ... 199,9 mm/s
Verschiebung
0,005 ... 1,999 mm
Auflösung
Beschleunigung
0,1 m/s²
Geschwindigkeit
0,1 mm/s
Verschiebung
0,001 mm
Genauigkeit
Beschleunigung
±5 % v.Mw. ±2 Digit (bei 160 Hz, 23 ± 5 °C)
Geschwindigkeit
±5 % v.Mw. ±2 Digit (bei 160 Hz, 23 ± 5 °C)
Verschiebung
±5 % v.Mw. ±2 Digit (bei 160 Hz, 23 ± 5 °C)
Frequenzbereich
Frequenzbereich10 Hz ... 1 kHz
Drehzahl
MessbereicheDrehzahl (optisch)
10 ... 99999 U/min
Drehzahl (kontakt.)
0,5 ... 19999 U/min
Geschwindigkeit
0,05 ... 1999 m/min
Auflösung
0,1 U/min (1000 U/min)
0,01 m/min (100 U/min)
Genauigkeit
±0,05 % vom Messwert ±1 Digit
Messabstand
50 ... 1500 mm (je nach Oberfläche)
Allgemeine Eigenschaften
Interner Messwertspeicher
1000 Werte
RS-232-Schnittstelle
ja
Anzeige
LCD mit Bargraph
Spannungsversorgung
4 x 1,5 V AA Batterie
Abmessungen
188 x 76 x 47 mm
Einsatzbedingungen
0 ... +50 °C /
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 699,74*
€ 790,84*
Frei Haus
ab € 699,12*
€ 790,86*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,84*
€ 941,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,17*
€ 912,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,51*
€ 871,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,56*
€ 855,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,74*
€ 832,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
REFB
ab € 17,55*
Zubehör
PCE Instruments
VT-204-SW
ab € 66,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.