Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 9
Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-917501
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-800-9
EAN/GTIN:
     10076490480889
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-800

Ausführung:
•Guter Ölgriff
•Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
•Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
•Sehr gute Abriebfestigkeit
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–265 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 30750009, 11-800, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
520
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,11*
€ 2,64*
7 Tage
1063
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 2,86*
2 Tage
235
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,87*
3 Tage
998
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,25*
€ 2,93*
Lager 4012
270
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,95*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.