Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazin Typ 8-2 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenmagazin Typ 8-2 blau
Schubladenmagazin Typ 8-2 blau
Artikel-Nr.:
     4012-279687
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     5733439137584
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
";Schubladenmagazin Typ 8-2

• Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
• Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
• Schubladenmagazine aus lackiertem Stahl
• Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polyproylen
• Mit Stopprand gegen Herausfallen
• Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten durch Trennwände bzw. DIN-Fach-Einsätze



• Inklusive 8 Schubladen Typ 250-2
• Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unte rteil bar "

Weitere Informationen:
Höhe:
435 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
255 mm
Nutzlast:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
137584
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,49*
€ 95,19*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 95,20*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 80,52*
€ 96,83*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 81,00*
€ 97,27*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 101,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 33,94*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 45,09*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,03*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 41,99*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 41,25*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,63*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,64*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,26*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,75*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,29*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.