Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B357xT255xH435mm galvanisiertes Stahlbl.8 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000871611
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     5733439137584
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
passend zum Drehturm Art.-Nr. 4000 871 607 · aus Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugssicherung und Aufhängevorrichtungdurch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen des Magazins mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächerfür das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum LieferumfangLieferung ohne Inhalt und EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Abb.: 2
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
F
Schubladenanzahl:
8
Breite:
357 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
anthrazit
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,84*
€ 91,32*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 76,92*
€ 91,33*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 96,09*
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 98,99*
Lager 1498
20
€ 5,50*
ab € 86,08*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,70*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 84,73*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,01*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 40,27*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 42,31*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,41*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,84*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,22*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,79*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,30*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.