Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Größe 8
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-134871
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     62508
EAN/GTIN:
     4008198762584
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm: EN 388, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 Schutz gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
•Hohe Atmungsaktivität
•Extrem gute Feinfühligkeit
•Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
•Waschbar
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•Nahtloses Trikot, Strickbund, geraute PU-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,8 ± 0,1 mm
Farbe: beige

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
62508
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 5,42*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,59*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,74*
€ 5,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,14*
Lager 4012
160
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 6,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,42*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,35*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,37*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.