Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-250027
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062507941E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 7

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131, gemäß EN 61340 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, mit Strickbund, exzellente ergonomische Passform, hohe Atmungsaktivität, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, Farbe: beige, Material: nahtloses Polyamid-/Kupfer-Trikot, mit Polyurethan-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingern, Länge:ca. 240 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN61340 | EN 388
Größe 1 - 12:
7
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, ESD-Handschuhe, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Antistatikhandschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 5,42*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,72*
8 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 6,19*
1
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,37*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 9,37*
€ 13,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,45*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,33*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,49*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.