Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Camapur Comfort Antistatik 625-9 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 16350:2014-07 CAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893652-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     625-9
EAN/GTIN:
     4008198762591
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Camapur Comfort Antistatik 625-9 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 16350:2014-07 CAT II 1 Paar

Handschuh Camapur Comfort Antistatik

Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden ohne jegliche Beschichtung. Dieser Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Schutzhandschuh. Camapur Comfort Antistatik besticht durch seine elegante Passform und der damit verbundenen Feinfühligkeit. Die Handschuhe sind zu 10 Paar im Beutel verpackt. Die Grössenidentifikation erfolgt mittels der Paspelierung und Kennzeichnung. Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN388 und EN1149 Teil 1 und 2.

Ausstattung:
Hohe Atmungsaktivität · Exzellente Passform · Extrem gute Feinfühligkeit · Griffsicher bei ölbenetzten Teilen · Gerauhte PU-Beschichtung.

Technische Daten:
EN Norm: EN 16350:2014-07 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Braun · Material (Handfläche): Polyurethan · Material (Handrücken): Polyamid · Material (nur für Titel): Polyamid · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
KCL
Farbe:
braun
Material (Handrücken):
Polyamid
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (nur für Titel):
Polyamid
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
9
EN Norm:
EN 16350:2014-07
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,65*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,12*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,21*
Lager 102
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 10,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,44*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,37*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,37*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.