Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240155008, Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1739969
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     62508-8
EAN/GTIN:
     4008198762584
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240155008, Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625« Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken Eigenschaften: , Hohe Atmungsaktivität , Exzellente Passform , Extrem gute Feinfühligkeit , Griffsicher bei ölbenetztenTeilen , Geraute PU-Beschichtung , Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften , Größe anhand der Paspelierung erkennbar , Nahtloses Trikot , Strickbund Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer Länge: 220–260 mm Farbe: beige, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 5,24*
€ 5,34*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,62*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,14*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,18*
3 Tage
130
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 6,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,45*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,61*
Sonstiges
KCL
625-9
ab € 4,43*
Sonstiges
KCL
062510941E
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.