Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Säbelsäge GSA 18 V LI mit Li Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Säbelsäge GSA 18 V LI mit Li Ion Akku
Akku Säbelsäge GSA 18 V LI mit Li Ion Akku
Akku Säbelsäge GSA 18 V LI mit Li Ion Akku
Artikel-Nr.:
     400-2067500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164J00B
EAN/GTIN:
     3165140861601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Akku Säbelsäge GSA 18 V LI mit Li Ion Akku


Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI. Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416); 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403); 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF); 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
- Akkukapazität: 4.0 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Breite: 35,5, - Gewicht: 7,3 kg, - Gewicht inkl. Akku: 3.4 kg, - Höhe: 26, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 2400 / 2700 min-1, - Länge: 44,3, - Produktart: Säbelsäge
2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416), 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Länge:
44,3
Breite:
35,5
Höhe:
26
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 300,84*
€ 341,50*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 309,94*
€ 350,40*
€ 4,90*
ab € 311,03*
€ 353,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 317,71*
€ 358,62*
Lager 400
22
Frei Haus
ab € 451,66*
€ 491,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,87*
€ 580,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,09*
€ 553,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,48*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,48*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,57*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,96*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,66*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,28*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 90,60*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,34*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 164,47*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,40*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,22*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.