Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1111 DF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1111 DF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1111 DF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608656273
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656273
EAN/GTIN:
     3165140235884
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Es verfügt über eine große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse. Zudem bietet die mittlere Wandstärke (1,25 mm) die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine Standardlänge von 225 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<175
Holz-, Spanplatten [mm]:
<175
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<175
GFK/Epoxy [mm]:
<50
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), Kunststoffe/GFK, massiv (<50 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1111 DF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl, NE-Metallen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte
(Version) Key RTB:
Große Zahnteilung (4.3 mm) und geschränkten Zähne für schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Mittlere Wandstärke (1.25 mm) bietet beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für weiche Nägel, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB3:
Schnittleistung 175 mm (Standardlänge 225 mm)
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1111 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<175 mm), Kunststoffprofile (ø <175 mm), GFK/Epoxy (<50 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,06 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,99*
€ 7,51*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,65*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,83*
4 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,96*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.