Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1022 HF. Für Säbelsägen, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1022 HF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1022 HF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608656636
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656636
EAN/GTIN:
     3165140293426
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1022 HF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für bündige Schnitte in Holz und Metall. Die Standard-Wandstärke (0,9 mm) mit einer Standardlänge (200 mm) ist ideal für bündiges Schneiden. Zudem kombiniert die Bimetallbasis ein Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) mit einer HSS-Zahnleiste (Schnellarbeitsstahl), weswegen das Säbelsägeblatt ideal für das Bearbeiten von Paletten ist. Die mittlere Zahnteilung (2,5 mm) schneidet weiche Nägel und Befestigungen, die bei Palettenkonstruktionen häufig verwendet werden. Es verfügt über eine Standardlänge von 200 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 150 mm.
Weitere Informationen:
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Stahl:
false
Gesamtlänge:
200 mm
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<150
Paletten [mm]:
<150
Bleche, Rohre, Profile, von [mm]:
3
Bleche, Rohre, Profile, bis [mm]:
12
Bleche, Rohre, Profile [mm]:
3-12
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2.5
Zahnteilung [TPI]:
10
Gesamtlänge [mm]:
200
Gesamtlänge [Zoll]:
8
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
150
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall (<150 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), Paletten
Progressiv:
nein
Typ:
S 1022 HF
Vorteil HL (kurz):
Bündige Schnitte für Palettenreparatur
Leistungsbeschreibung:
Bündige Schnitte
(Version) Key RTB:
Standard-Wandstärke (0.9 mm) mit einer Standardlänge (200 mm) ist ideal für bündiges Schneiden
Spezifisches RTB1:
Bimetallblatt ist optimiert für das Bearbeiten von Paletten
Spezifisches RTB2:
Die mittlere Zahnteilung (2.5 mm) schneidet weiche Nägel und Befestigungen, die bei Palettenkonstruktionen üblich sind
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 200 mm für eine Schnittleistung von bis zu 150 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1022 HF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<150 mm), Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt
SOL Date:
24.11.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,32 kg
Nettogewicht:
2,32 kg
Volumen:
0,633 dm3
Abmessung Länge:
242 mm
Abmessung Breite:
109 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,82*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 169,96*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 139,27*
€ 170,18*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 178,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 182,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 182,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.