Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 AF Flexible for Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 018 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 018 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608656018
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656018
EAN/GTIN:
     3165140093545
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1122 AF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem lässt sich dünner Stahl dank der sehr feinen Zahnteilung (1 mm) und den gewellten Zähnen mühelos und glatt schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für Stahl mit normaler Stärke geeignet, während die sehr feine Zahnteilung ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 0,7–3 mm ist. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dünn, von [mm]:
0.7
Bleche, dünn, bis [mm]:
3
Bleche, dünn [mm]:
0.7-3
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
1.1
Zahnteilung [TPI]:
24
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
0.7
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
2
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (0.7-3 mm), feine Rohre/Profile (ø <175 mm), müheloser, feiner Schnitt, flexibler Bündigschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 AF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für bündiges Schneiden in Metallrohre
Leistungsbeschreibung:
Optimiert für bündiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0.9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Dünner Stahl lässt sich dank der sehr feinen Zahnteilung (1 mm) und den gewellten Zähnen mühelos und glatt schneiden
Spezifisches RTB2:
BiM für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke. Standardlänge von 225mm mit einer Schnittleistung von bis zu 175mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 AF</b> | Bimetall, gewellt, gefräst | Dünne Bleche (0.7 bis 2 mm), dünnwandige Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), müheloser Feinschnitt und flexibler Bundschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,148 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Volumen:
0,058 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 2,72*
4 Tage
630
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,484*
€ 3,114*
6 Tage
605
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,372*
€ 3,128*
1 Tag
580
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,378*
€ 3,20*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,2096*
€ 3,2096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,47*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,29*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,352*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,58*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,215*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 8,15*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 8,09*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,84*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.