Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1113 AWP Precision for FibreInsulation, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608635527
Bosch 2608635527
Artikel-Nr.:
     C4310-2608635527
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635527
EAN/GTIN:
     3165140746168
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch 225mm
bosch säbelsägeblätter
Das S 1113 AWP Precision for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die Standardlänge von 225 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Faserdämmstoffe [mm]:
<=175
Zahnausführung:
Messer wellengeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.5
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Fiberinsulation
Progressiv:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzise und saubere Schnitte bei der Faserdämmung
Leistungsbeschreibung:
Präzise, saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (22 mm) und dicke Wandstärke (1.5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide für ausrissfreie Ergebnisse, geschliffene Spitze für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
HCS-Blatt ist geeignet für das Schneiden von Faserdämmstoffen
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 225 mm für eine Schnittleistung von bis zu 175 mm. Für die Nutzung mit 18-V-Akkusägen
Material:
Rohrisolierung | PS Polystyrol | Isolationsmaterial | Steinwolle | Glaswolle | Polysterol
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1113 AWP</b> | HCS, Messer wellengeschliffen | Zum Schneiden von Faserisolierungsmaterialien bis zu 175 mm Materialstärke.
SOL Date:
01.07.2013
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
0,044 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.