Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1120 CF Heavy for Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2 608 657 557 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 557 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 557 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     C4310-2608657557
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657557
EAN/GTIN:
     3165140515252
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1120 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarkes, kontrolliertes Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wandstärke (1,6 mm) besitzt die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem werden Geschwindigkeit und Blattlebensdauer dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 4–12 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 225 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 175 mm. Das S 1120 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
massive Werkstoffe [mm]:
<175
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.6
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1120 CF
Vorteil HL (kurz):
Kontrollierte Abrissschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarker, kontrollierter Abriss
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (22 mm) und die dicke Wandstärke (1.6 mm) bieten die für den Metallabriss notwendige Stabilität
Spezifisches RTB1:
Geschwindigkeit und Blattlebensdauer werden dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung für dickwandige Rohre. Schnittleistung 175 mm (Standardlänge). Für Rohrschneidevorrichtungen
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1120 CF</b> | BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie | Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
SOL Date:
08.04.2008
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,289 kg
Nettogewicht:
1,289 kg
Volumen:
0,338 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,36*
€ 140,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,06*
€ 140,49
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 117,06*
€ 139,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,98*
€ 129,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,50*
€ 121,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,56*
€ 113,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.