Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSA 18 V-LI Schwarz, Blau
Bosch GSA 18 V-LI Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-060164J00B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164J00B
EAN/GTIN:
     3165140861601
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. LÖSCHEN Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416). 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Leerlaufhubzahl:
2700 1/min
Hub:
28 mm
Akkukapazität:
5.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.4 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Hubzahl, 1. Gang:
2400 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
2700 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
2400 - 2700 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 443 x 260 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.4 kg
Schnitttiefe in Holz:
250 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
130 mm
Hublänge, 1. Gang:
28 mm
Hublängen:
28 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Hubzahl, von:
0 min-1
Hubzahl, bis zu:
2700 min-1
Hubzahl:
0 - 2700 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Positionierung:
18V-Säbelsäge mit starker Schnittleistung und langer Laufzeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt | Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer | Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416) | 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
SOL Date:
01.03.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Bruttogewicht:
7,99 kg
Nettogewicht:
7,3 kg
Volumen:
40,889 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
260 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,47*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 13,99*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,17*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,52*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,43*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 87,36*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,50*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 164,38*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,05*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.