Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1120 CF Heavy for Metal, 5er-Pack


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 656 255 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 255 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 656 255 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     260W-921512
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656255
EAN/GTIN:
     3165140235471
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1120 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ermöglicht leistungsstarkes, kontrolliertes Schneiden in Metall. Der breite Körper (22 mm) kombiniert mit einer dicken Wandstärke (1,6 mm) besitzt die für den Metallabriss notwendige Stabilität. Zudem werden Geschwindigkeit und Blattlebensdauer dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert. Das Blatt aus Bi-Metall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine große Zahnteilung (2,5 + 3,2 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 4–12 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 225 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 175 mm. Das S 1120 CF Heavy for Metal Säbelsägeblatt ist ideal für die Verwendung mit Rohrschneidevorrichtungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
2.5 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dick, von [mm]:
4
Bleche, dick, bis [mm]:
12
Bleche, dick [mm]:
4-12
Rohre/Profile dickwandig: offen+geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
massive Werkstoffe [mm]:
<175
Zahnausführung:
2x2 Zahngeometrie
Zahnteilung [mm]:
2.5+3.2
Zahnteilung [TPI]:
8+10
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.6
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
4
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
12
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
Progressiv:
nein
Typ:
S 1120 CF
Vorteil HL (kurz):
Kontrollierte Abrissschnitte in Metall
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarker, kontrollierter Abriss
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (22 mm) und die dicke Wandstärke (1.6 mm) bieten die für den Metallabriss notwendige Stabilität
Spezifisches RTB1:
Geschwindigkeit und Blattlebensdauer werden dank großer 2x2-Zahnteilung beim Schneiden dicker Materialien verbessert
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen
Spezifisches RTB3:
Große Zahnteilung für dickwandige Rohre. Schnittleistung 175 mm (Standardlänge). Für Rohrschneidevorrichtungen
Material:
Stahl | Edelstahl | Gusseisen | Zäher Stahl | Rohre und Profile aus Metall
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1120 CF</b> | BIM, patentierte 2x2 Zahngeometrie | Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtung, für Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.
SOL Date:
19.07.2002
Auslaufdatum:
31.03.2025
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,261 kg
Nettogewicht:
0,261 kg
Volumen:
0,159 dm3
Abmessung Länge:
289 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Karton
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 27,89*
14 Tage
unbekannt
5
pro Karton
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 28,00*
5 Tage
203
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 22,60*
€ 30,39*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 23,17*
€ 30,86*
4 Tage
75
5
pro Karton
Frei Haus
ab € 25,14*
€ 31,57*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 27,89*
€ 33,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 27,37*
€ 32,57
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 25,76*
€ 30,65
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,66*
€ 26,97
pro Karton
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 4,532* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Mindestbestellmenge: 5 Kartons ( entspricht € 139,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,70*
Zubehör
Bosch
2608654820
ab € 20,26*
Zubehör
Bosch
2608657407
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.