Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1110 VF Heavy for Wood and Metal, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S 1110 VF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1110 VF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1110 VF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608657611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657611
EAN/GTIN:
     3165140543361
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Das S 1110 VF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Durch den verjüngten Körper (22 mm) und die dicke Wandstärke (1,6 mm) bietet das Blatt die benötigte Stabilität für Abrissarbeiten und ermöglicht gerade Schnitte ohne Biegen. Die Vario Tooth-Form und großen Spanräume entfernen Material effizient – für schnelles Arbeiten. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Schnellarbeitsstahl) des Bimetallblatts ist mit elastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch es ideal für das Schneiden von Stahlkomponenten mit normaler Stärke in Holz geeignet ist. Das Blatt verfügt über eine Standardlänge von 225 mm für eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
225 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
3.2 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<175
Holz-, Spanplatten [mm]:
<175
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<175
GFK/Epoxy [mm]:
<175
Zahnausführung:
spezielle Varioverzahnung für Holz
Zahnteilung [mm]:
3.2-5.1
Zahnteilung [TPI]:
5-8
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.6
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (<100 mm), GFK/Epoxy massiv (<50 mm), Wandausschnitte: Holz+Metall (<100 mm), für Rettungs-/Abbrucharbeiten
Progressiv:
nein
Typ:
S 1110 VF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte für Abrissarbeiten von Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte bei Abrissarbeiten
(Version) Key RTB:
Breiter, verjüngter Körper (22 mm) und dicke Wandstärke (1.6 mm) für bei Abrissarbeiten notwendige Stabilität
Spezifisches RTB1:
Vario Tooth-Design/große Spanräume entfernen Material effizient - für schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt ist ideal für das Schneiden von Stahlkomponenten mit normaler Stärke in Holz
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 225 mm für eine Schnittleistung von bis zu 175 mm
Material:
Bauholz | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1110 VF</b> | BIM, spezielle vario-geneigte Zähne für Holz | Holz mit Nägeln/Metall, Holz, Spanplatten (< 175 mm), glasfaserverstärkte Kunststoffe/Epoxidharz, Wandaussparungen Holz und Metall (< 175 mm) für Rettungs- und Abrissarbeiten
SOL Date:
01.03.2009
Auslaufdatum:
31.08.2024
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,268 kg
Nettogewicht:
1,268 kg
Volumen:
0,338 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 5,16*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,18*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,78*
€ 113,00*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 118,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 98,04*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.