Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     4012-490855
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656032
EAN/GTIN:
     3165140206150
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch
säbelsägeblatt
Das S 1122 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem verfügt es über eine Zahnteilung von 1,8 mm, die Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen, während die Zahnteilung von 1,8 mm ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 3–8 mm ist. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0,9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2,5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 BF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für bündiges Schneiden in Metallrohre
Leistungsbeschreibung:
Optimiert für bündiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte
Spezifisches RTB1:
1,8-mm-Zahnteilung für Arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten
Spezifisches RTB2:
Bimetall für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke, Standardblattlänge (225 mm) für Schnittleistung von 175 mm
Spezifisches RTB3:
1,8-mm-Zahnteilung ist ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 3–8 mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produktlinie:
Zubehör PRO
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Starke Metallbleche (2,5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bruttogewicht:
2.68 kg
Nettogewicht:
2.68 kg
Volumen:
0.678 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
56
pro Stück
€ 4,90*
ab € 152,67*
€ 171,80*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 156,80*
€ 178,51*
5 Tage
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,20*
€ 178,75*
2 Tage
56
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 188,28*
3 Tage
49
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 189,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608656265
€ 15,65*
Ähnlich
Bosch
2608656259
€ 1,5491*
Ähnlich
Bosch
2608657561
€ 45,79*
Ähnlich
Bosch
2608656320
€ 135,88*
Ähnlich
Bosch
2608656039
€ 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.