Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, L-BOXX 238 mit 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah, Säbelsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-863008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164J00B
EAN/GTIN:
     3165140861601
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

060164J00B, Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. LÖSCHEN Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)80 CV (1 600 A00 B8G), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Akkukapazität:
5.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Hublänge, 1. Gang:
28 mm
Hublängen:
28 mm
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
2400 - 2700 min-1
Hubzahl, 1. Gang:
2400 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
2700 min-1
Hubzahl:
0 - 2700 min-1
Schnitttiefe in Holz:
250 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
130 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
20.0 m/s²
Service Akku:
B
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Volumen:
40,889 dm3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 302,04*
€ 337,81*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 305,14*
€ 342,53*
€ 4,90*
ab € 310,49*
€ 349,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 317,77*
€ 353,64*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 333,00*
€ 371,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,53*
€ 407,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,98*
€ 399,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,68*
€ 381,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,48*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,53*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,15*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,49*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 6,00*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,27*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,16*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 96,44*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,42*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,218*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 163,22*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,21*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,33*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.