Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ultrane 551 Gr.8
Handschuh Ultrane 551 Gr.8
Artikel-Nr.:
     400-1341980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2240160008
EAN/GTIN:
     3245425514184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Ultrane 551 Gr.8


Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388, zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Eigenschaften:
•Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen
•Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
•Hohe Atmungsaktivität
•Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau
- Größe: 8, - Material: PU, innen: Polyamid, außen: glatt, Länge ca. 21 cm,
1 Stück
Größe 8



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,033 kg
Material:
PU, innen: Polyamid, außen: glatt, Länge ca. 21 cm,
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schutzhandschuh, MAPA®, Handschutz, QR5075838, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5954
10
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 0,97*
1
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,16*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,50*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,54*
Lager 400
1170
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 8
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.