Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ULTRANE 500 Arbeitshandschuhe, Größe 8, M, Allgemeine Anwendungen, Nitril Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8740554
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     500 8
EAN/GTIN:
     3245425004180
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 8, M
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Nitril
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN388 2016 = 4121A
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1

EN388 4121. Ultrane 500. Diese wiederverwendbaren Ultrane 500 Präzisions-Handschuhe von MAPA sind vollständig öldicht mit einer speziellen Beschichtung für zusätzlichen Halt in öligen Umgebungen. Ein dauerhafter und kostengünstiger, waschbarer Handschuh. Eigenschaften und Vorteile:. Ölfeste, vollständig umhüllte Handschuhe - widerstehen Öldurchdringung und verringern Dermatitis Nitrilbeschichtung bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit Spezielle Grip ; Proof-Beschichtung sorgt für sicheren Halt in sehr öligen Umgebungen - hilft auch, die Gefahr von Muskelzerrungen zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Typische Anwendungen:. Automobil- und mechanische Industrien Verpackung und Verarbeitung Technische Wartung Bauindustrie
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8, M
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Nitril
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN388 2016:
4121A
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, 8740554, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 5008, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,53*
19 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,58*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,61*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,68*
€ 3,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,35*
€ 6,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 7 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 15 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 40 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
551 8.5
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.