Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Ultrane 551 Mechanikschutzhandschuh Grau Gr.8 PSA Kategorie II - Mittlere Risiken Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     302-2075697
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34551298
EAN/GTIN:
     3245425514184
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Ultrane 551 Mechanikschutzhandschuh Grau Gr.8 PSA Kategorie II - Mittlere Risiken Gr.8
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=NTMtNzQzNzAzMTNjNDAwMzI3MDQ1MTBiZTRlMjY2MzNjMjc0ZWI4NDYyMA==
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
4874
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,15*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,49*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,53*
9 Tage
500
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 8
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.