Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Tesa extra Power Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Tesa extra Power Gewebeband
TESA Tesa extra Power Gewebeband
Artikel-Nr.:
     400-1190585
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00027-03
EAN/GTIN:
     4042448043993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

TESA Tesa extra Power Gewebeband


tesa Gewebeband Extra Power
extra starkes, hochwertiges, wetterfestes Gewebe zum Reparieren und Verstärken
Nr. 56341 2,75 m : 19 mm
Nr. 56343 2,75 m : 38 mm
Ausführung: Nr. 56341, schwarz
- Breite: 19, - Farbe: schwarz, - Länge: 2,75

Farbe schwarz
Breite 19 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,018 kg
Länge:
2,75
Breite:
19
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,90*
€ 2,34*
1 Tag
305
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,41*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,90*
€ 2,47*
2 Tage
55
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,55*
Lager 400
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,91*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,82*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00040-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,78*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.