Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh HyFlex® 11-518 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3011-518008_01_HyFlex_11-518_Blue_Product_EMEA_-_Front.jpg
3011-518008_01_HyFlex_11-518_Blue_Product_EMEA_-_Front.jpg
HyFlex_11-518_Blue_Product_EMEA_-_Back.jpg
HyFlex_11-518_Blue_Product_NA_Prop_-_Two_Hands_Holding_Piece.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-518008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-518-8
EAN/GTIN:
     10076490478619
Datenblatt_hyflex-11-518.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh

Beschreibung:

  • Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.
  • Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtung erschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.
  • Ein extrem leichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strick des tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit der bloßen Hand.
  • Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort.
  • Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort.
  • Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für eine hohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.

Eigenschaften:

  • Extrem leichter Nahtlosträger
    Erhöhte Flexibilität (Bewegungsfreiheit) und Tastsensibilität (Berührungsempfindlichkeit an den Fingerspitzen).
  • Dyneema®- Diamond-Technikfaser
    Herausragendes Verhältnis von Schnittschutz (EN-Schnittschutzebene 3/ANSI-Schnittschutzstufe 2), Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort.
  • Dünne PU-Beschichtung
    Hohe Fingerbeweglichkeit mit hoher Abriebfestigkeit (EN-Stufe 3/ANSI-Stufe 3).
  • D3-Strick des kleinen Fingers
    Maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger für bessere Anpassung an die natürliche Handform.
  • Größen
    Die Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger optimale Passform und hohen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon, Spandex, Dyneema®
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
210-265
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490478619
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3X31B)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell m, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 6,38*
€ 8,07*
5 Tage
156
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,16*
4 Tage
621
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,71*
11 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,76*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,62*
€ 10,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 16,668 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 2500,2 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 96,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,23*
Ähnlich
Ansell
11518110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11518070
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 6,19*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.