Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11518 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11518110
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11518110
EAN/GTIN:
     10076490478589
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.
  • Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtungerschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.
  • Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit derbloßen Hand.
  • Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hohe Tastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort.
  • Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort.
  • Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für einehohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
210-265 mm; 8.27-10.43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | die Zierleiste | Endmontage | Produktschutz | Logistik | Montage | Lagerung | Reparatur und Wartung
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,25*
Ähnlich
Ansell
11518070
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11518080
ab € 6,24*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 6,19*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.