Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518 Gr.8 blau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371085
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11518080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Spandex® / Nylon / Dyneema®-Diamond-Technologie mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · Schnittschutzlevel B · gute Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · hohe Flexibilität und Tastsensibilität · hoher Tragekomfort · Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Marke:
ANSELL
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Elasthan/Nylon/Dyneema
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell m, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 3, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 6,38*
€ 8,06*
4 Tage
156
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,15*
Lager 1690
621
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,70*
10 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,75*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,64*
€ 10,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 16,668 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 84 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 108 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 2500,2 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,24*
Ähnlich
Ansell
11518110
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11518070
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.