Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex® 11-518 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HyFlex® 11-518 Gr. 8
HyFlex® 11-518 Gr. 8
HyFlex® 11-518 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2130374380
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-518
EAN/GTIN:
     10076490478619
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Extrem leichter Nahtlosträger, Dyneema®- Diamond-Technikfaser für herausragendes Verhältnis von Schnittschutz, Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort, D3-Strick des kleinen Fingers, kompatibel mit der REACH-Verordnung, waschbar bei 40°C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3X31B
Farbe:
Blau
Material:
Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology, Polyurethan
Länge:
ca. 210 – 265 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe ansell m, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 6,38*
€ 8,07*
5 Tage
156
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,16*
4 Tage
621
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,71*
Lager 1885
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,76*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,62*
€ 10,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 16,668 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 288 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 2500,2 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11518100
ab € 6,23*
Ähnlich
Ansell
11518110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11518070
ab € 6,16*
Ähnlich
Ansell
11518090
ab € 6,19*
Ähnlich
Ansell
11518060
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.