Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADUA FOAM, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum-7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508685-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508685-7
EAN/GTIN:
     4018949868526
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,04 kg
Länge:
58 cm
Breite:
38 cm
Größe:
7
Typ:
Montagehandschuhe
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Schutzklasse:
4121X
Eigenschaft:
OEKO-TEX®
Norm:
EN 388
Beschichtung:
Nitrilschaum
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, montagehandschuh grau, pu beschichtete handschuhe, montagehandschuh gr.11, NITRAS, Hand-/Armschutz, Strickhandschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,61*
4 Tage
187
10
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,62*
5 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,94*
5 Tage
2397
10
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,07*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,23*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,53*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.