Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hase Handschuh Padua Food, Größe 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Food
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Food
Artikelbild: Hase Handschuh Padua Food
Artikel-Nr.:
     380-508190-10
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508190-10
EAN/GTIN:
     4018949581913
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Lebensmitteltauglicher Arbeitshandschuh, Kat. II, Lebensmitteltauglicher Arbeitshandschuh aus elastischem Nylon und PU-Schaum Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen, leichter Kontakthitzeschutz und Touch-Funktionalität, gute Feuchtigkeitsableitung, DMFund silikonfrei, OEKO-TEX®.

Material:
- Trägermaterial: 13 Gauge Nylonstrick
- Beschichtung: PU-Schaum

- Kat. II, EN 388:2016 + A1:2018 (4121X), EN 407:2020 (X1XXXX)
- Lebensmitteltauglich
- geeignet für Touchscreen
- Farbe: blau
- Polybeutel: 10 Paar, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
blau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 19,00*
€ 25,95*
Lager 380
4
€ 4,95*
ab € 17,03*
€ 26,20*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,703* pro Paar)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.