Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß betongefüllt, Pfosten Kunststoff rot-wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß betongefüllt, Pfosten Kunststoff rot-wei
Ketten-Sperrpfosten Set, Ausführung Fuß betongefüllt, Pfosten Kunststoff rot-wei
Artikel-Nr.:
     369-E851997
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E851997
EAN/GTIN:
     4055381173030
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
∙ Bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken ∙ Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz ∙ Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb ∙ Drei Fußausführungen zur AuswahlHöhe: 870 mmRohr-Ø: 40 mmHartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kgKunststofffuß (rund, befüllbar, Ø 300 mm): 1,5 kgKunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kgMaximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
870 mm
Gewicht:
2,9 kg
Rohr-Ø:
40 mm
Farbe:
weiss/rot
Anzahl Pfosten:
6 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,63*
€ 101,95*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 105,12*
4 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 111,81*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 114,72*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 142,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 322,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,20*
Ähnlich
Temka
ab € 99,59*
Ähnlich
Temka
ab € 100,73*
Ähnlich
Temka
ab € 181,91*
Ähnlich
Temka
ab € 182,21*
Ähnlich
Temka
ab € 140,65*
Ähnlich
Temka
ab € 140,52*
Ähnlich
Temka
ab € 207,49*
Ähnlich
Temka
ab € 207,23*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,49*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,33*
Ähnlich
Moravia
175.21.590
ab € 82,08*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.