Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-714554-10 Herst.-Nr.: 7-104554 EAN/GTIN: 8713797078849 |
| |
|
| | |
| Glasboard Legamaster Coloured Glasboard (WEISS) 90x120cm, magnetische Glasoberfläche, Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat, inkl. 2 Magnete, 1 Kreidemarker - Legamaster Coloured Glasboard - farbenfrohe, dekorative Glasboard im schlichten Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln bzw. Whiteboards. Maße: 900x1200x0,4mm, Material: gehärtetes Sicherheitsglas (4mm dick), Gewicht: ca. 15kg, Befestigung: waagerechte und senkrechte Aufhängung möglich mit Montagewinkeln. Ausführung: magnetisch, glatt und leicht beschreibbar, beschreibbar mit Kreidemarkern und Boardmarkern, sehr gut bis hervorragend trocken abwischbar, hygienische Glasoberfläche. Im Lieferumfang enthalten: 2 extra starke Magnete (12mm Durchmesser), 1 Kreidemarker (weiße Tafel mit schwarzem Marker/rot, blau und schwarz mit weißem Marker), Montagesatz und Montageanleitung. Erhältlich in den Farben: weiß (7-104554), schwarz (7-104654), rot (7-104754) und blau (7-104854). 25 Jahre Herstellergarantie bei Verwendung von Legamaster-Zubehör auf die Beschreib-/Trockenwischfähigkeit der Oberfläche. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, glas magnettafel 90x120 cm, magnet board, magnet-board glas, Magnet-pinnwand, Magnetboards, schreibtafel, notizboard, weißes glasboard, Glasmagnetboards, weißwandtafel, Glasboards, wanddekoration, Glas-Magnettafeln, multifunktionstafel, Glas-Magnetboards, flipchart-tafel, magenttafeln, memo boards, magnetwand, whiteboard magnetisch, memoboard |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,96* | € 179,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,38* | € 179,28* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,84* | € 179,73* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 140,87* | € 182,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,60* | € 183,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|