Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150002501 Herst.-Nr.: 7-104554 EAN/GTIN: 8713797078849 |
| | |
|
| | |
| Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln / Whiteboards. Legamaster-Glasboards können in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden. Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt. Optional kann eine Markerablage 200 mm (Art.-Nr. 7-126800) mit fest haftendem Klebestreifen am Glasboard befestigt werden. Es halten nur extra starke Magnete. Die Beschreibbarkeit / Trockenwischfähigkeit der Oberfläche wird bei Verwendung von Legamaster-Zubehör für 25 Jahre gewährleistet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Coloured | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 extra starke Magnete (Ø 12 mm), Kreidemarker | Zubehör für die Wandbefestigung: | je 4 x Befestigungsklammern, Schrauben, Standard Dübel, Hohlwanddübel | Werkstoff: | Sicherheitsglas | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Glasboard Coloured | Maße der Oberfläche: | 120 x 90 x 0,4 cm (B x H x T) | Montageanleitung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, glas magnettafel 90x120 cm, magnet board, magnet-board glas, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,09* | € 178,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,23* | € 178,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,98* | € 178,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,69* | € 182,74* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 143,02* | € 183,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|