Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Kreidemarker weiß 4St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Kreidemarker weiß 4St
Legamaster Kreidemarker weiß 4St
Legamaster Kreidemarker weiß 4St
Legamaster Kreidemarker weiß 4St
Legamaster Kreidemarker weiß 4St
Legamaster Kreidemarker weiß 4St
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80420839
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-118119
EAN/GTIN:
     8713797079044
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Die deckende Tinte sorgt für satte Farben, auch auf dunklen Oberflächen. Mit einem feuchten Tuch leicht abwischbar. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
110 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäuseform
Rund
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-118195
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.