Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-118195
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-118195
EAN/GTIN:
     8713797079204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kreidemarker zum Schreiben und Zeichnen auf Glasboards, Fenstern und Spiegeln. Das Set enthält die Farben schwarz, grün, gelb, rosa und weiß. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-3 mm. Kunststoffschaft. Leuchtstarke Farben durch deckende, geruchsarme Flüssigkreide auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797079204
Produkt-Typbezeichnung:
Kreidemarker
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Die deckende Tinte sorgt für satte Farben, auch auf dunklen Oberflächen. Mit einem feuchten Tuch leicht abwischbar. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
2-3 mm
Farbe des Schaftes:
Weiß
Artikelbezeichnung:
Legamaster Kreidemarker sortiert 5St.
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Produkttypbezeichnung:
Kreidemarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
97.5
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
447
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,92*
€ 17,77*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,94*
€ 32,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.