Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
Artikel-Nr.:
     1682-155026599
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159499
EAN/GTIN:
     8713797081252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Einfach zu benutzende Haftnotizen in blau, gelb, grün, weiß und rosa. Haftet wie von selbst auf jeder glatten Oberfläche (Holz, Beton, Glas, Tapete). Leicht zu versetzen und nach dem Meeting abzunehmen. Kein Klebstoff erforderlich, hinterlässt keinerlei Spuren. 1 abwischbarer Legamaster-Boardmarker inklusive. Beidseitig verwendbar. 500 Stück, 100 Stück pro Farbe, Größe 10x20 cm. Umweltfreundlich: Folie komplett recyclingfähig.
Weitere Informationen:
Breite:
100
Produkt-Typbezeichnung:
Folie
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magic-Chart notes 10x20cm sortiert 500St
beschriftbar:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
20
GTIN:
8713797081252
Stärke:
0.05
Farbe:
Sortiert
Hersteller-Name:
Legamaster
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet.
Zolltarifnummer (TARIC):
39202029
min. Dicke:
0.05
Anzahl der Produkte pro Palette:
1024
Herstellerartikelnummer:
7-159499
Produkttypbezeichnung:
Folie
Nettogewicht:
464
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,84*
€ 28,12*
10 Tage
409
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 20,76*
€ 28,12*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 22,10*
€ 29,82*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 23,37*
€ 32,56*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 26,30*
€ 36,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.