Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122725
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122725
EAN/GTIN:
     8713797099820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Magnetischer Zubehörhalter aus Holz. Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Multifunktionale und flexible Aufbewahrungslösung. Auf Legamaster-Glasboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Zubehör separat erhältlich. Maximale Tragkraft: 400g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetischer Marker-Zubehörhalter in moderner Holzoptik. Die perfekte Lösung zum Aufbewahren von Zubehör wie Reiniger, Mikrofasertücher, Löscher, Marker und Magic-Chart Notes. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Glasboard-Zubehörhalter mit unseren anderen WOODEN Produkten. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Farbe:
Beige
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
magnethaftend:
Ja
Produktverwendung:
For Legamaster glassboards
GTIN:
8713797099820
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Halter für Zubehör
Werkstoff:
Holz
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Glasboard-Zubehörhalter magnetisch
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
180
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Produkttypbezeichnung:
Halter für Zubehör
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-122725
Zolltarifnummer (TARIC):
44219999
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.