Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122125
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122125
EAN/GTIN:
     8713797099844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Magnetischer Markerhalter aus Holz. Hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica). Lagert 4 Boardmarker. Auf allen Legamaster-Glasboards verwendbar. Jedes Teil ist einzigartig in Farbe und Aussehen, da Holz ein Naturprodukt ist. Marker separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetisch Markerhalter in moderner Holzoptik. Lagert die Boardmarker in horinzontaler Position für eine optimale Verteilung der Tinte und perfekte Schreibqualität. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Markerhalter mit unseren anderen WOODEN Produkten. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Holz
Hersteller-Name:
Legamaster
magnethaftend:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster WOODEN Glasboard-Markerhalter magnetisch
Produkt-Typbezeichnung:
Markerhalter
GTIN:
8713797099844
Produktverwendung:
For Legamaster glassboards
Farbe:
Beige
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Markerhalter
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Nettogewicht:
95
Zolltarifnummer (TARIC):
44219999
Herstellerartikelnummer:
7-122125
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.