Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Artikel-Nr.:
     C3765-7-122700
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122700
EAN/GTIN:
     8713797083300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
legamaster glasboardmagnet
Magnetischer Zubehörhalter für Glasboards. Multifunktionale Aufbewahrungslösung für eine breite Palette von Glasboard-Zubehör. Für Glasboards mit magnetischer Tafeloberfläche geeignet. Mit extra starkem Neodym-Magnet für den Einsatz auf Glasboards. Lieferung ohne Zubehör.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797083300
Produktverwendung:
For magnetic glassboards
Farbe:
Schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Halter für Zubehör
Garantiedauer:
2
magnethaftend:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Legamaster Glasboard Zubehörhalter schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Praktische Lösung zur Lagerung von Markern, Reinigern, Tüchern oder Magneten direkt am Glasboard. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker und Reinigungszubehör immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren.
Herstellerartikelnummer:
7-122700
ergonomische Gestaltung:
No
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Nettogewicht:
250
Paletten-Abmessung Volumen:
792000
Produkttypbezeichnung:
Halter für Zubehör
Anzahl der Produkte pro Palette:
288
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.