Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboardmagnet klein silber 6St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Glasboardmagnet klein silber 6St
Legamaster Glasboardmagnet klein silber 6St
Legamaster Glasboardmagnet klein silber 6St
Legamaster Glasboardmagnet klein silber 6St
Artikel-Nr.:
     1682-152010295
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181700
EAN/GTIN:
     8713797072519
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Extra starker Magnet speziell für Glasboards. Ideal zum Befestigen von Notizen und Bildern an einem Glasboard.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
55 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
36 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85051910
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
87
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 17,27*
10 Tage
370
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 11,95*
€ 17,28*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,72*
€ 18,30*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 13,43*
€ 19,81*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,98667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-114094
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.