Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)
Artikel-Nr.:
     3636-586223-36
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.622
EAN/GTIN:
     0805410586225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Monitorhalter Dataflex Viewlite plus Monitorarm 62 (SILBER)

1 Arm, Tragfähigkeit bis zu 7 kg, höhenverstellbar, Klemmhalterung und Kabellochhalterung - Dataflex Viewlite Monitorarm 62 mit unabhängiger Tiefen- und dynamischer Höhenverstellung. Geeignet für: 1 Monitor bis 85cm Höhe, Tragfähigkeit: 0 - 7 kg, höhenverstellbar: Ja (dynamischer Höheneinstellungsbereich ca. 24cm), Befestigungstechnik: Tischklemme oder Durchtischbefestigung über vorhandes Kabelloch, Material: Aluminium (40% recycelt). Ausführung: unabhängige Tiefenverstellung, Monitor neigbar um +90/-55 Grad, Monitor schwenkbar um +90/-90 Grad, Monitor drehbar um 360 Grad, Arm schwenkbar um 360 Grad, geeignet für Schreibtischdicken von 5 bis 40 (Klemme) oder 50 mm (Durchtisch), Monitor-Rotationsstopp wählbar, dynamische Höhenverstellung, lässt sich dank eines rutschfesten Schutz-Gummiprofils fest auf allen Oberflächen ohne Beschädigungen montieren, kompatibel mit VESA MIS-D 75x75/100x100mm, mit praktischem VESA-Schnellverschluss-System, integriertes Kabelmanagement. Erhältlich in: Silber (58.622) und Schwarz (58.623). Herstellergarantie: 5 Jahre.
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, monitorarme dataflex, ergonomischer Arbeitplatz, Ergonomie am Arbeitsplatz, ergonomisches Arbeitsplatzzubehör, Monitorhalter, Flachbildschirmträger, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Fellowes, Ergonomie, PC-Ständer, Monitorständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 186,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,41*
€ 192,57*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 194,22*
€ 2,95*
ab € 155,62*
€ 199,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,296*
€ 365,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
48.120
ab € 50,39*
Zubehör
Dataflex
48.122
ab € 55,35*
Zubehör
Dataflex
48.123
ab € 47,16*
Zubehör
Dataflex
48.130
ab € 77,59*
Zubehör
Dataflex
48.132
ab € 83,75*
Zubehör
Dataflex
48.133
ab € 77,38*
Zubehör
Dataflex
58.602
ab € 153,47*
Zubehör
Dataflex
58.603
ab € 153,23*
Zubehör
Dataflex
58.103
ab € 98,02*
Zubehör
Dataflex
58.123
ab € 119,47*
Zubehör
Dataflex
58.143
ab € 205,70*
Zubehör
Dataflex
58.040
ab € 33,48*
Zubehör
Dataflex
58.623
ab € 146,16*
Zubehör
Dataflex
58.652
ab € 295,04*
Zubehör
Dataflex
58.653
ab € 295,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.