Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmelampe E27 240V PAR 38 IR 175 R PAR38/240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarot-Wärmelampe E27 240V PAR 38 IR 175 R PAR38/240V
Infrarot-Wärmelampe E27 240V PAR 38 IR 175 R PAR38/240V
Artikel-Nr.:
     3517I-26869211
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12898015
EAN/GTIN:
     8711500128980
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Infrarot-Wärmelampe E27 240V PAR 38 IR 175 R PAR38/240V

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
E27
Lampenspannung:
240 V
Lampenleistung:
175 W
Dimmbar:
nein
Gesamtlänge:
136 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
121 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 18,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,76*
€ 18,93*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 20,80*
2 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 16,12*
€ 22,08*
12
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 6,34*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 7,20*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,65*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,85*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,29*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 10,09*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.