| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26949 Herst.-Nr.: 60053015 EAN/GTIN: 8711500600530 |
| | |
|
| | |
| Philips - InfraRed Industrial Heat Incandescent - PAR38 IR 175W E27 230V Red Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel: Glühlampe, Lampenform: PAR Reflektor, Sockel: E27, Lampenspannung: 230V, Lampenleistung: 175W, Dimmbar: Nein, Gesamtlänge: 136mm, Durchmesser des Leuchtmittels: 121mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h EAN/GTIN: 8711500600530 GPC/12NC: 923801444210 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 230 V | Leistung: | 175 W | Lichtfarbe: | R | Ausstrahlungswinkel: | 30 ° | Mittlere Lebensdauer: | 5000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,36* | € 12,67* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,07* | € 13,25* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 20,67* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 19,00* | € 23,81* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,11* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|