Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 923212043801 Infrarotlampe 250 W Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 923212043801 Infrarotlampe 250 W Glühbirne
Philips 923212043801 Infrarotlampe 250 W Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26172599
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     923212043801
EAN/GTIN:
     8711500575210
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Lampentyp
Glühbirne
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Energie
Eingangsspannung
230 - 250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
107 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 6,32*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,12*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,17*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 8,36*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.