Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Incandescent reflector lamp Glühlampe 871150057520325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Incandescent reflector lamp Glühlampe 871150057520325
Philips Incandescent reflector lamp Glühlampe 871150057520325
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17845002
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871150057520325
EAN/GTIN:
     8711500575203
Suchbegriffe:
Aufzuchtlampe
Infrarot-Wärmelampe
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Farbiger Pressglasreflektor

Bewährte Technologie
Farbige PAR-Scheinwerfer für eine festliche Beleuchtung sowie für Restaurants, Tanzsäle, Diskotheken, Springbrunnen und Veranstaltungen. Dank der wasserdichten Konstruktion aus Pressglas ist diese Lampe ideal zur Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 250 V
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtfarbe
Rot
Glühbirnengröße
BR125
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Glas
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
173 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,84*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 6,40*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,87*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,12*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,29*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 8,46*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.