Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27048168
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12895915
EAN/GTIN:
     8711500128959
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
240 V
Leistungen
Lampenleistung
175 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtfarbe
Infrarot
Oberflächentyp
klar
Produktfarbe
Gold, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
121 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
136 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,75*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 6,32*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 7,12*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,57*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,73*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,12*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,17*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 8,36*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.